K 15X18X14A

INA (Schaeffler)
K 15X18X14A

Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 15 mm, 18 mm OD, 14 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137306
No. Fabricante K 15X18X14A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
K 15X18X14A

Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 15 mm, 18 mm OD, 14 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137306
No. Fabricante K 15X18X14A

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
K 15X18X14A CAJA DE UNIDADES

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    18 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo