Motion
K 16X20X10A

INA (Schaeffler)
K 16X20X10A

Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 16 mm, 20 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137342
No. Fabricante K 16X20X10A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
K 16X20X10A

Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 16 mm, 20 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137342
No. Fabricante K 16X20X10A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
K 16X20X10A CAJA DE UNIDADES

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    16 mm
  • Diámetro exterior
    20 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    9900 N
  • RPM Máx.
    23600 rpm
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    035373069415
  • Peso
    0.01 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo