K 16X20X17

SKF
K 16X20X17

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 16 mm, 20 mm OD
Artículo MI #00137354
No. Fabricante K 16X20X17
Precio17.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
K 16X20X17

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 16 mm, 20 mm OD
Artículo MI #00137354
No. Fabricante K 16X20X17
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
Precio17.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K 16X20X17 CAJA DE UNIDADES

Especificaciones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Diámetro exterior
    20 mm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2518 lbf
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Capacidad de carga estática radial
    3822 lbf
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Serie
    K
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.019 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos