K17X21X13
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 21 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137376
No. Fabricante K17X21X13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 21 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137376
No. Fabricante K17X21X13
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
K17X21X13 CONJUNTO DE JAULA DE RODILLO DE AGUJA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    21 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2340 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    3300 lbf
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    K
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    DIN 5405-1/ISO 3030
  • UPC_NO
    4047643176866
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo