K18X22X13H
Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 18 mm, 22 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #00137396
No. Fabricante K18X22X13H
Precio11.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 18 mm, 22 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #00137396
No. Fabricante K18X22X13H
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
Precio11.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K18X22X13H BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    18 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10.8 kN
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    15.4 kN
  • Serie
    K
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K18X22X13H
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo