Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoComercial
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Material de la bolaAcero de aleación - tratado térmicamente - cromado
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial9000 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350°
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Anchura del cabezal0,5000 pulg.
- SerieCFM
- Número de catálogo del fabricante1580809000
- UPC_NO662288725695
- Dibujo CAD
- Peso0.38 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos