Motion
K 18X24X20

SKF
K 18X24X20

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 18 mm, 24 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137415
No. Fabricante K 18X24X20
Precio44.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
K 18X24X20

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 18 mm, 24 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137415
No. Fabricante K 18X24X20
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
Precio44.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K 18X24X20 CAJA DE UNIDADES

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    18 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19.4 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 212 °F °F °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    27 kN
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570190724
  • UPC_NO
    7316570190724
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos