Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior26 mm
- Ancho general12 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filas1
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial2920 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- RPM Máx.23000 rpm
- BridasSin brida
- SerieK
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1, DIN 5405 Parte 1, ISO 3030
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- UPC_NO605790212970
- Peso0.04 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo de aguja radial y caja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja