K20X28X20-C

INA (Schaeffler)
K20X28X20-C

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 28 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137470
No. Fabricante K20X28X20-C
Price$38.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
K20X28X20-C

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 28 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137470
No. Fabricante K20X28X20-C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$38.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K20X28X20-C/0-7

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5400 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    6400 lbf
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    K
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    DIN 5405-1/ISO 3030
  • UPC_NO
    4047643185073
  • Peso
    0.07 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo