K20X30X30H
Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 20 mm, 30 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #00137479
No. Fabricante K20X30X30H
Precio28.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 20 mm, 30 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #00137479
No. Fabricante K20X30X30H
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
Precio28.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K20X30X30H BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38.9 kN
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    45.8 kN
  • Serie
    K
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K20X30X30H
  • Peso
    0.12 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo