Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior37 mm
- Ancho general20 mm
- Tipo de cierreSellado
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a +212 °F
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.6500 rpm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieHK
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
- Anillo interior compatibleJR25x30x20.5
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Tipo de orificioRecto
- UPC_NO605790208188
- Peso0.09 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada