K 25X30X20

SKF
K 25X30X20

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 30 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137546
No. Fabricante K 25X30X20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
K 25X30X20

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 30 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137546
No. Fabricante K 25X30X20
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
K 25X30X20 CAJA DE UNIDADES

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20.9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    36.5 kN
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    K
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577125231
  • UPC_NO
    7316577125231
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos