KT253120C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 32 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #00137556
No. Fabricante KT253120C3
Precio23.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 32 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #00137556
No. Fabricante KT253120C3
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
Precio23.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KT253120 BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    21200 N
  • Capacidad de carga estática
    30500 N
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Serie
    KT
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT253120C3
  • Peso
    55.12 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo