K25X33X20
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 33 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #00137566
No. Fabricante K25X33X20
Precio64.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 33 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #00137566
No. Fabricante K25X33X20
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
Precio64.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K25X33X20-A/0-7

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    33 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28500 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 284 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    38000 N
  • RPM Máx.
    16900 rpm
  • Serie
    K
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K25X33X20
  • UPC_NO
    4047643174596
  • Peso
    0.072 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo