Motion
K 25X33X20

SKF
K 25X33X20

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 33 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #00137567
No. Fabricante K 25X33X20
Precio40.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
K 25X33X20

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 33 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #00137567
No. Fabricante K 25X33X20
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
Su precio$40.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K 25X33X20 CAJA DE UNIDADES

Especificaciones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    33 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6182 lbf
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Capacidad de carga estática radial
    8543 lbf
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Serie
    K
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.071 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos