K25X33X20H1.ZB2

JTEKT Koyo (NRB)
K25X33X20H1.ZB2

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 33 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137568
No. Fabricante K25X33X20H1.ZB2
Precio32.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
K25X33X20H1.ZB2

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 33 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137568
No. Fabricante K25X33X20H1.ZB2
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
Precio32.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K25X33X20H1.ZB2 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    33 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6470 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    8450 lbf
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    K
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 5405 Parte 1, ISO 3030
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • UPC_NO
    605790213007
  • Peso
    0.08 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de rodillo de aguja radial y caja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo