K 28X35X16A

INA (Schaeffler)
K 28X35X16A

Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 28 mm, 35 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137595
No. Fabricante K 28X35X16A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
K 28X35X16A

Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 28 mm, 35 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137595
No. Fabricante K 28X35X16A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
K 28X35X16A CAJA DE UNIDADES

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    28 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    29500 N
  • RPM Máx.
    15600 rpm
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    035373071111
  • Peso
    0.07 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo