K30X35X13
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 35 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137603
No. Fabricante K30X35X13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 35 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137603
No. Fabricante K30X35X13
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE JAULA DE RODILLO DE AGUJA K30X35X13/-2-4

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo