K 30X40X30A

INA (Schaeffler)
K 30X40X30A

Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 30 mm, 40 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137625
No. Fabricante K 30X40X30A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
K 30X40X30A

Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 30 mm, 40 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137625
No. Fabricante K 30X40X30A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
K 30X40X30A CAJA DE UNIDADES

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    69000 N
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    035373279975
  • Peso
    0.19 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo