K 30X40X30

SKF
K 30X40X30

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 40 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #00137626
No. Fabricante K 30X40X30
Precio48.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
K 30X40X30

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 40 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #00137626
No. Fabricante K 30X40X30
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
Precio48.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K 30X40X30 CAJA DE UNIDADES

Especificaciones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10521 lbf
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Capacidad de carga estática radial
    15624 lbf
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Serie
    K
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.17 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos