Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno32 mm
- Diámetro exterior38 mm
- Ancho general26 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica radial7460 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial13220 lbf
- RPM Máx.14000 rpm
- BridasSin brida
- SerieK
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1, DIN 5405 Parte 1, ISO 3030
- UPC_NO605790200458
- Peso0.09 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja