K 35X40X13

SKF
K 35X40X13

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 40 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #00137661
No. Fabricante K 35X40X13
Precio24.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
K 35X40X13

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 40 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #00137661
No. Fabricante K 35X40X13
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
Precio24.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K 35X40X13 CAJA DE UNIDADES

Especificaciones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3462 lbf
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Capacidad de carga estática radial
    6295 lbf
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Serie
    K
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.037 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos