6964M

NSK
6964M

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 320 mm Diámetro interno, 440 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00137685
No. Fabricante 6964M
Precio19,929.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6964M

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 320 mm Diámetro interno, 440 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00137685
No. Fabricante 6964M
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
Precio19,929.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6964 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    320 mm
  • Diámetro exterior
    440 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    56 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Ancho del anillo exterior
    56 mm
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    266000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6964M
  • Número de Upc del fabricante
    029176075216
  • UPC_NO
    029176075216
  • Peso
    56.22 lb
  • Descripción
    6964 M BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6964M es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 320 mm de diámetro con diseño abierto y un diámetro exterior de 440 mm para equipos industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo