Descripción general
Descripción del fabricante
K40X45X17H BRG
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior45 mm
- Ancho general17 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del cojineteAcero cromado
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaAcero
- BridasSin brida
- SerieK
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1
- UPC_NO605790217524
- Peso0.07 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo de aguja radial y caja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad