K 42X47X30
Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 42 mm, 47 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137757
No. Fabricante K 42X47X30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 42 mm, 47 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137757
No. Fabricante K 42X47X30
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
K 42X47X30 CAJA DE UNIDADES

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    42 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    76000 N
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo