Motion
K45X52X18
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 52 mm OD, 18 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137777
No. Fabricante K45X52X18
Precio53.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 52 mm OD, 18 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137777
No. Fabricante K45X52X18
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
Precio53.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K45X52X18-A/0-7

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7100 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 284 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    12800 lbf
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    K
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    DIN 5405-1/ISO 3030
  • UPC_NO
    4012802698428
  • Peso
    0.11 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo