Motion
33108
Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 40 mm, diámetro exterior de 75 mm, ancho de 26 mm
Artículo MI #00137793
No. Fabricante 33108
Precio84.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Montaje de rodamiento de rodillo cónico - diámetro interno de 40 mm, diámetro exterior de 75 mm, ancho de 26 mm
Artículo MI #00137793
No. Fabricante 33108

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$84.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE 33108 BRG DE RODILLO CÓNICO
  • Los cojinetes de rodillos cónicos comprenden un anillo exterior e interior con canales cónicos, así como rodillos cónicos en una jaula de ventana. Estos son cojinetes individuales de una sola fila, normalmente de diseño abierto, que por motivos técnicos siempre se ajustan contra un segundo cojinete de rodillos cónicos en una disposición de imagen de espejo. Los cojinetes abiertos no se autorretienen. Como resultado, el anillo interior con los rodillos y la caja se pueden montar por separado del anillo exterior.Los cojinetes de rodillos cónicos pueden soportar cargas radiales y axiales altas en igual medida. Dependiendo de la disposición, son adecuadas cuando se requiere una guía axial precisa del eje (función de rodamiento de ubicación), o cuando la disposición del rodamiento debe tener una rigidez axial muy alta y debe operarse sin holgura o bajo precarga.Los rodamientos de rodillos cónicos están disponibles como:
  • Rodamientos de rodillos cónicos de una hilera con diseño estándar
  • Rodamientos de rodillos cónicos a juego (montados en pares en disposición en X, O o en tándem, diseño abierto)
  • Rodamientos de rodillos cónicos integrales (montados en pares, sellados en un lado, no separables).

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Altura
    1.3
  • Longitud
    3.9
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Ancho
    3.8
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    DIN ISO 355 / DIN 720
  • Peso
    0.95
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos