Motion
K47X52X17H
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 47 mm, 52 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137801
No. Fabricante K47X52X17H
Precio26.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 47 mm, 52 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137801
No. Fabricante K47X52X17H
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
Precio26.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K47X52X17H BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    47 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5440 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    11330 lbf
  • RPM Máx.
    8900 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    K
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 5405 Parte 1, ISO 3030
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • UPC_NO
    605790208980
  • Peso
    0.07 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de rodillo de aguja radial y caja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo