Motion
K48X54X19
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 48 mm, 54 mm OD, 19 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137817
No. Fabricante K48X54X19
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 48 mm, 54 mm OD, 19 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137817
No. Fabricante K48X54X19
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
K48X54X19 CONJUNTO DE JAULA DE RODILLO DE AGUJA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    48 mm
  • Diámetro exterior
    54 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6900 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    13700 lbf
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    K
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    DIN 5405-1
  • UPC_NO
    4047643171953
  • Peso
    0.12 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo