Motion
KT525817C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 52 mm, 58 mm OD, 17 mm Ancho
Artículo MI #00137844
No. Fabricante KT525817C3
Precio45.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 52 mm, 58 mm OD, 17 mm Ancho
Artículo MI #00137844
No. Fabricante KT525817C3
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
Precio45.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KT525817 BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    52 mm
  • Diámetro exterior
    58 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    28300 N
  • Capacidad de carga estática
    56000 N
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Serie
    KT
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT525817C3
  • Peso
    0.09 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo