Motion
K55X60X20H
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 60 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137851
No. Fabricante K55X60X20H
Precio38.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 60 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137851
No. Fabricante K55X60X20H
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
Precio38.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K55X60X20H BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6900 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga estática radial
    16300 lbf
  • Bridas
    Sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    605790187247
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    K
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 5405 Parte 1, ISO 3030
  • Tipo de cojinete
    Conjunto de rodillo de aguja radial y caja
  • Peso
    0.09 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo