Descripción general
Descripción del fabricante
K60X65X20H BRG
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior65 mm
- Ancho general20 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica radial7170 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial17600 lbf
- RPM Máx.6900 rpm
- BridasSin brida
- SerieK
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1, DIN 5405 Parte 1, ISO 3030
- UPC_NO605790196096
- Peso0.09 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de cojineteConjunto de rodillo de aguja radial y caja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad