Motion
K 60X68X25

SKF
K 60X68X25

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 60 mm, 68 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #00137911
No. Fabricante K 60X68X25
Precio88.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
K 60X68X25

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 60 mm, 68 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #00137911
No. Fabricante K 60X68X25
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
Precio88.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K 60X68X25 CAJA DE UNIDADES

Especificaciones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    68 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11510 lbf
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Capacidad de carga estática radial
    25179 lbf
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Serie
    K
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.2 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos