Motion
K65X73X30H
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 65 mm, 73 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137934
No. Fabricante K65X73X30H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 65 mm, 73 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137934
No. Fabricante K65X73X30H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
K65X73X30H BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    73 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13500 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    29100 lbf
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    K
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 5405 Parte 1, ISO 3030
  • UPC_NO
    605790213052
  • Peso
    0.35 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo