Motion
K70X78X23-TV

INA (Schaeffler)
K70X78X23-TV

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 70 mm, 78 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137952
No. Fabricante K70X78X23-TV
Precio122.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
K70X78X23-TV

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 70 mm, 78 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137952
No. Fabricante K70X78X23-TV
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
Precio122.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K70X78X23-TV/0-7

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    78 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    K
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • UPC_NO
    4047643175609
  • Peso
    0.19 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo