Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
K 75X83X40ZW

Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 75 mm, 83 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137974
No. Fabricante K 75X83X40ZW

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
K 75X83X40ZW CAJA DE UNIDADES

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    83 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    73000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    177000 N
  • RPM Máx.
    6200 rpm
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    035373171538
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo