Motion
K85X92X30
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 85 mm, 92 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137989
No. Fabricante K85X92X30
Price $259.52 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 85 mm, 92 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00137989
No. Fabricante K85X92X30

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 259.52 USD/cada inicio

Descripción general

Descripción del fabricante
K85X92X30/0-7

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    92 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 284 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    K
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • UPC_NO
    4012802697056
  • Peso
    0.37 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo