Motion
K95X102X21
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 95 mm, 102 mm OD, 21 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00138000
No. Fabricante K95X102X21
Precio231.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 95 mm, 102 mm OD, 21 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00138000
No. Fabricante K95X102X21
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
Precio231.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K95X102X21-A/0-7

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    95 mm
  • Diámetro exterior
    102 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 284 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    K
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • UPC_NO
    4012802695991
  • Peso
    0.33 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos de aguja mecanizado
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo