Motion
K105X113X30

INA (Schaeffler)
K105X113X30

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 105 mm, 113 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00138026
No. Fabricante K105X113X30
Precio422.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
K105X113X30

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 105 mm, 113 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00138026
No. Fabricante K105X113X30
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
Precio422.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K105X113X30-A/0-7

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    105 mm
  • Diámetro exterior
    113 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16200 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    44500 lbf
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    K
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    DIN 5405-1
  • UPC_NO
    4012802696196
  • Peso
    0.57 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo