Motion
CF16BUU
Seguidor de leva plano - 35 Diámetro del rodillo, 18 mm Ancho del rodillo, 16 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #00138027
No. Fabricante CF16BUU
Price$148.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 35 Diámetro del rodillo, 18 mm Ancho del rodillo, 16 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #00138027
No. Fabricante CF16BUU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$148.19/each

Descripción general

Descripción del fabricante
CF 16 BUU LENTO CAM

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    35
  • Ancho del rodillo
    18 mm
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Diámetro del pasador
    16 mm
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Longitud de la rosca
    17 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16 x 1.5
  • Tipo de rosca
    ISO
  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    18300 N
  • Número de Upc del fabricante
    4549557007811
  • UPC_NO
    4549557007811
  • Peso
    0.37 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo