Motion
K 110X117X24A

INA (Schaeffler)
K 110X117X24A

Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 110 mm, 117 mm OD, 24 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00138029
No. Fabricante K 110X117X24A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
K 110X117X24A

Conjunto de rodillo de aguja y jaula - Orificio de 110 mm, 117 mm OD, 24 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00138029
No. Fabricante K 110X117X24A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
K 110X117X24A CAJA DE UNIDADES

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Conjunto de rodillo y jaula
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    117 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    56000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    158000 N
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.45 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo