Motion
BA 6

SKF
BA 6

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 6 mm, 14 mm OD, 5 mm ancho
Artículo MI #00138047
No. Fabricante BA 6
Precio147.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BA 6

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 6 mm, 14 mm OD, 5 mm ancho
Artículo MI #00138047
No. Fabricante BA 6
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
Su precio$147.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BA6 CONFIANZA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    6 mm
  • Diámetro exterior
    14 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga estática
    432 lbf
  • Capacidad de carga dinámica
    400 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1.78 kN
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.2 mm
  • Serie
    BA
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577732521
  • Peso
    0.01 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos