Motion
HK2530-2RS
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 25 mm, 32 mm OD, 30 mm Ancho, sellado
Artículo MI #00138053
No. Fabricante HK2530-2RS
Precio48.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 25 mm, 32 mm OD, 30 mm Ancho, sellado
Artículo MI #00138053
No. Fabricante HK2530-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HK2530-2RS-L271

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 212 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM Máx.
    6100 rpm
  • Serie
    HK
  • Estándares cumplidos
    DIN 618-2
  • Anillo interior compatible
    IR20X25X30-XL
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012802609530
  • Peso
    0.15 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo