Motion
618/500 MA

SKF
618/500 MA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 500 mm Diámetro interno, 620 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00138057
No. Fabricante 618/500 MA
Precio34,617.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
618/500 MA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 500 mm Diámetro interno, 620 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00138057
No. Fabricante 618/500 MA
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
Su precio$34,617.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
618/500MA BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    500 mm
  • Diámetro exterior
    620 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    56 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    56 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Serie
    618
  • Capacidad de carga dinámica radial
    74600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    139300 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    618/500 MA
  • UPC_NO
    7316577126993
  • Peso
    122.17 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    618/500MA BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 618/500 MA cuenta con un diámetro de orificio de 500 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 620 mm y ancho de 56 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos