KH1026
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KH, Diámetro de eje de 10 mm, Diámetro exterior de 17 mm, Longitud total de 26 mm, Cerrado
Artículo MI #00138105
No. Fabricante KH1026
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KH, Diámetro de eje de 10 mm, Diámetro exterior de 17 mm, Longitud total de 26 mm, Cerrado
Artículo MI #00138105
No. Fabricante KH1026
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
KH10 COJINETE LINEAL

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    10 mm
  • Diámetro exterior
    17 mm
  • Longitud total
    26 mm
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Ancho del anillo exterior
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    KH
  • UPC_NO
    035373282555

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo