Motion
KH08-B
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KH, 0.3149 in de diámetro de eje, 0.5905 in de diámetro exterior, 0.9448 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00138117
No. Fabricante KH08-B
Precio42.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KH, 0.3149 in de diámetro de eje, 0.5905 in de diámetro exterior, 0.9448 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00138117
No. Fabricante KH08-B
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
Su precio$42.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KH08-B

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    8 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Longitud total
    0.9448 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    24 mm
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Capacidad de carga
    475 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    KH
  • UPC_NO
    4047643176958

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo