KH12-PP
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KH, Diámetro de eje de 12 mm, 0.7480 pulg. Diámetro exterior, 1.1023 pulg. Longitud total, Cerrado
Artículo MI #00138120
No. Fabricante KH12-PP
Precio55.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KH, Diámetro de eje de 12 mm, 0.7480 pulg. Diámetro exterior, 1.1023 pulg. Longitud total, Cerrado
Artículo MI #00138120
No. Fabricante KH12-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio55.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KH12-PP

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    12 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Longitud total
    1.1023 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    28 mm
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Capacidad de carga
    800 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    KH
  • UPC_NO
    4047643172974

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo