KH12-B
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KH, 0.4724 in de diámetro de eje, 0.7480 in de diámetro exterior, 1.1023 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00138125
No. Fabricante KH12-B
Precio58.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie KH, 0.4724 in de diámetro de eje, 0.7480 in de diámetro exterior, 1.1023 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00138125
No. Fabricante KH12-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio58.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KH12-B

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    12 mm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Longitud total
    1.1023 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    28 mm
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Capacidad de carga
    800 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    KH
  • UPC_NO
    4047643172967

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo