MCRV-26
Seguidor de leva con corona - 26 mm Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, 23 mm Longitud del pasador
Artículo MI #00138171
No. Fabricante MCRV-26
Precio107.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 26 mm Diámetro del rodillo, 12 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, 23 mm Longitud del pasador
Artículo MI #00138171
No. Fabricante MCRV-26
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
Precio107.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCRV-26 LÁMINA MÉTRICA DE CAM

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    26 mm
  • Ancho del rodillo
    12 mm
  • Diámetro del pasador
    10 mm
  • Longitud del poste
    23 mm
  • Longitud de la rosca
    12 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1
  • Longitud total
    36 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    12900 N
  • Peso
    65 g
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo