MCRV-62
Seguidor de leva coronado - Serie MCRV, 62 mm Diámetro del rodillo, 29 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador
Artículo MI #00138195
No. Fabricante MCRV-62
Precio297.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva coronado - Serie MCRV, 62 mm Diámetro del rodillo, 29 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador
Artículo MI #00138195
No. Fabricante MCRV-62
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
Precio297.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCRV-62 MÉTRICO CAM FOLL

Especificaciones

  • Capacidad de carga dinámica
    41500 N
  • Diámetro del rodillo
    62 mm
  • Ancho del rodillo
    29 mm
  • Diámetro del pasador
    24 mm
  • Capacidad de carga estática
    91000 N
  • Longitud de la rosca
    25 mm
  • Tamaño de la rosca
    M24 x 1.5 mm
  • Serie
    MCRV
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo